曜日別特売

プリント整とんカバーノート

プリント整とんカバーノート - コクヨプリント整とんカバーノート - コクヨプリント整とんカバーノート - コクヨ

ノートもプリントも1冊で整とんできるカバーノートに、用途別ノートがセットされた小学生向けが新たに仲間入り!
教科ごとにノートとプリントを一緒に管理。2つのポケット付きで、で配布プリントを教科別・目的別に分類できます。
ノートとプリントを一緒に持ち運べるのでプリント忘れを防げます。
ポケットがプリントの端の折れや汚れを防ぎ、ノートからプリントが落ちることもありません。

サイズノート:6号(セミB5)付属品キャンパスノート(用途別)ノ-30S10-5×1冊枚数30枚収納枚数15枚(1ポケット)寸法(縦×横)(mm)ノート:252×179材質(カバー)PP5mm方眼罫(10mm実線入り)カバー寸法(mm)268×203製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18630965ノ-623S10-5Bノート:ノ-30S10-5Bブルー
540
439
483(税込)
翌日出荷
18630974ノ-623S10-5Gノート:ノ-30S10-5LGグリーン
510
419
461(税込)
翌日出荷
18630999ノ-623S10-5Yノート:ノ-30S10-5NLYイエロー
510
419
461(税込)
翌日出荷
18630983ノ-623S10-5Pノート:ノ-30S10-5NLPピンク
510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする