ミリオン化学
トイレクリーナー ミリオンアルティメット
消臭効果及び除菌効果に優れており、衛生陶器の美観維持にも優れており、清掃時間の短縮が可能。
用途
衛生陶器・シンク等の清掃
pH
6
色
微黄色
希釈倍率
原液
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18481384
-
1箱(18kg)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18481393
-
1箱(4kg×2本)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18481409
-
1箱(750g×6本)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください