消臭除菌電解次亜水 アクアリリー

消臭除菌電解次亜水 アクアリリー - ミリオン化学消臭除菌電解次亜水 アクアリリー - ミリオン化学消臭除菌電解次亜水 アクアリリー - ミリオン化学消臭除菌電解次亜水 アクアリリー - ミリオン化学
(1件のレビュー)

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。
食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。

用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。効果除菌、消臭、防カビ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
pH
種別
希釈倍率
性状
成分
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481427-1箱(20L)7.5~8-無色原液液体塩、上水雑貨
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43104645-1箱(400mL×6本)7.5~8トリガータイプスプレー無色原液液体塩、上水雑貨
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
43104654-1箱(400mL×24本)7.5~8トリガータイプスプレー無色原液液体塩、上水雑貨
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63334663-1箱(4L×2本)7.5~8.2------
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18481418-1箱(10L)7.5~8-無色原液液体塩、上水雑貨
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43104654
2020-11-04
用途: 手の消毒 食品の消毒
飲食業

水と塩素だけで作られて居るので食品にも安全。
アルコールを使ってないので、手がカサカサにならずこれからの季節に必須。赤ちゃんにも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする