ミリオン化学
厨房用(油汚れ)洗剤 SDCポリッシュ#G
排煙ダクト内や厨房の頑固な汚れに抜群の効果有り。油脂分やタンパク質系の汚れに強い洗浄剤です。毒劇物にも非該当。
用途
レンジ回り、レンジフード等の厨房全般の洗浄
pH
13
色
無色
希釈倍率
原液~5倍
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18481506
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください