フカガワ
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
1
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18482434
FGS1-3030
-
305
280
300
295
330
25
258
¥
36,000
¥
25,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
18482443
FGS1-4040
-
405
330
395
395
420
25
344
¥
42,000
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
18482459
FGS1-2550
-
505
255
495
245
290
25
214
¥
38,400
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18482468
FGS1-3050
-
505
280
495
295
330
25
258
¥
40,800
¥
28,980
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18482477
FGS1-4050
-
505
330
495
395
420
25
344
¥
43,200
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18482486
FGS1-5050
-
505
380
495
495
505
25
431
¥
45,600
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72912038
FGS1-3050【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
505
280
495
295
330
25
258
¥
40,800
¥
28,980
¥
23,980
アウトレット
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください