ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー

ファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー - フカガワファイヤーグリスフィルター 片面2連体チャンバー - フカガワ

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

フィルター2内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18482495FGS2-3030-61028030029533025258
57,60039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482504FGS2-4040-80533039539542025344
66,00046,980
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482513FGS2-2550-100525549524529025214
61,20042,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482529FGS2-3050-100528049529533025258
64,80045,980
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482538FGS2-4050-100533049539542025344
68,40047,980
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482547FGS2-5050-100538049549550525431
72,00049,980
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68454045FGS2-3030【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)61028030029533025258
57,60039,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
69020047FGS2-2550【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100525549524529025214
61,20042,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする