フカガワ
ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
3
内容量
1台
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
915
1205
1505
寸法B(mm)
255
280
330
380
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18482556
FGS3-3030
915
280
300
295
330
25
258
¥
78,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482565
FGS3-4040
1205
330
395
395
420
25
344
¥
96,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482574
FGS3-2550
1505
255
495
245
290
25
214
¥
85,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482583
FGS3-3050
1505
280
495
295
330
25
258
¥
92,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482599
FGS3-4050
1505
330
495
395
420
25
344
¥
100,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482608
FGS3-5050
1505
380
495
495
505
25
431
¥
108,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください