フカガワ
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
2
内容量
1台
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
305
405
505
寸法B(mm)
380
430
530
630
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18482617
FGV2-3030
305
430
300
295
330
25
¥
50,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
18482626
FGV2-4040
405
530
395
395
420
25
¥
57,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482635
FGV2-2550
505
380
495
245
290
25
¥
51,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482644
FGV2-3050
505
430
495
295
330
25
¥
55,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482653
FGV2-4050
505
530
495
395
420
25
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482669
FGV2-5050
505
630
495
495
505
25
¥
63,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください