フカガワ
ファイヤーグリスフィルター 両面2連体チャンバー
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
4
内容量
1台
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
610
805
1005
寸法B(mm)
380
430
530
630
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18482678
FGV4-3030
610
430
300
295
330
25
¥
82,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482687
FGV4-4040
805
530
395
395
420
25
¥
96,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482696
FGV4-2550
1005
380
495
245
290
25
¥
87,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482705
FGV4-3050
1005
430
495
295
330
25
¥
93,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482714
FGV4-4050
1005
530
495
395
420
25
¥
99,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482723
FGV4-5050
1005
630
495
495
505
25
¥
105,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください