ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー

ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー - フカガワファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー - フカガワ

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。

フィルター6内容量1台
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18482739FGV6-303091543030029533025
112,800
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482748FGV6-4040120553039539542025
136,800
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482757FGV6-2550150538049524529025
120,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482766FGV6-3050150543049529533025
128,400
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482775FGV6-4050150553049539542025
141,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18482784FGV6-5050150563049549550525
151,200
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする