サインホルダー両面用 横型

サインホルダー両面用 横型 - クルーズサインホルダー両面用 横型 - クルーズサインホルダー両面用 横型 - クルーズサインホルダー両面用 横型 - クルーズサインホルダー両面用 横型 - クルーズサインホルダー両面用 横型 - クルーズサインホルダー両面用 横型 - クルーズサインホルダー両面用 横型 - クルーズ

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙サイズ
材質
厚さ(mm)
質量(g)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35346893CR47701A4サイズ(ヨコ)アクリル1.8320298×86×215
1,140
939
1,033(税込)
当日出荷
35346927CR48501A5サイズ(ヨコ)アクリル1.8165212×63×155
970
799
879(税込)
当日出荷
35346911CR48601A6サイズ(ヨコ)アクリル1.890150×47×109
650
559
615(税込)
5日以内出荷
22944687CR48701写真2Lアクリル(1.8mm厚)-115179×50×132
700
548
603(税込)
当日出荷
22944678CR48901写真Lアクリル(1.8mm厚)-63128×50×93
530
429
472(税込)
5日以内出荷
29443464CR49501-アクリル1.8-259×74×188
970
889
978(税込)
当日出荷
29443480CR49601-アクリル1.8-184×64×134
730
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする