曜日別特売

ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機
(1件のレビュー)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19816064AMG-W505039239.2
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816073AMG-W656549049
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
19816082AMG-W757568668.6
2,260
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816098AMG-W909078578.4
5,190
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
19816107AMG-W10010098198
3,160
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816116AMG-W1301301765176.4
5,080
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816125AMG-W1501501961196
6,220
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816134AMG-W1801802354235.2
7,980
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
19816143AMG-W2002002452245
9,020
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816152AMG-W2502503334333.2
15,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
19816168AMG-W3003003530352.8
19,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19816082
2017-06-23
用途: インテリア
飲食業

レビューを削除しないでください。画像と現物が違いすぎます!返品不可とはいえクーリングオフできないのは詐欺です!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報・画像の追加については出来る限り揃えられるよう課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする