ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19816177BMG-W757568.6
3,350
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816186BMG-W909078.4
8,370
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
19816195BMG-W10010098
4,440
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816204BMG-W130130176.4
7,130
6,998
7,698(税込)
65日以内出荷
返品不可
19816213BMG-W150150196
8,040
7,998
8,798(税込)
65日以内出荷
返品不可
19816222BMG-W180180235.2
9,540
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816238BMG-W200200245
11,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
19816247BMG-W250250333.2
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816256BMG-W300300352.8
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする