曜日別特売

ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機
(1件のレビュー)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19816265CMG-W505078578.4普通鋳鉄 ベアリングなし
1,3701,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り13点です
19816274CMG-W656598198普通鋳鉄 ベアリングなし
1,7701,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816283CMG-W75751373137.2普通鋳鉄 ベアリングなし
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19816292CMG-W1001001961196ダクタイル ベアリングなし
2,7302,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
19816308CMG-W1301303530352.8ダクタイル ベアリングなし
4,2503,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816317CMG-W1501503923392ダクタイル ベアリングなし
5,6305,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816326CMG-W1801804707470.4ダクタイル ベアリングなし
7,0606,798
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
19816335CMG-W2002004903490ダクタイル ベアリングなし
8,2407,698
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816344CMG-W2502506669666.4ダクタイル ベアリングなし
12,60011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816353CMG-W3003007061705.6ダクタイル ベアリングなし
16,70015,980
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19816283
2024-05-25
用途: インテリアDIY

画像のものとは違うものが届いた。編品不可なので仕方なく取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする