ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型

ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 - 岡本工機

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19816606MCBMG-W75751569156.8
4,860
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
19816615MCBMG-W1001002059205.8
6,760
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816624MCBMG-W1301303530352.8
12,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816633MCBMG-W1501503923392
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816642MCBMG-W1801804707470.4
20,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19816658MCBMG-W2002004903490
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19816667MCBMG-W2502506669666.4
43,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
19816676MCBMG-W3003007355735
64,300
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする