SK11
電工レンチハンマー
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。
柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
用途
電気・設備工事等。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
290
主な用途
電気・設備工事用
形状
先切型
仕様
レースウェイ対応ソケット17mm付
内容量
1個
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。作業中は、手袋・安全メガネなどの保護具を使用して下さい。
硬く焼入れされたものをたたかないで下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
頭部や柄部に亀裂又はガタつきなどのある場合は使用しないで下さい。ソケットでの無理な締め付けは絶対にしないで下さい。
バールやテコとしての使用はしないで下さい。通電性があります。感電には十分注意して下さい。
フリーリングは毎回、使用前にヒビ割れや欠けなど異常がないか確認して下さい。異常がある場合は絶対に使用しないで下さい。
セフティコードを使用する場合は、最大使用荷重が0.5kg以上のものをご使用下さい。セフティコードを落下防止用として取り付ける場合は、可動しても落ちない事を確認してから使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18484148
DVC-DH-1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください