曜日別特売

精密ドライバーセット

精密ドライバーセット - SK11精密ドライバーセット - SK11

使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。
小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。

用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)種別6本組材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成セット品内容量1セット
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。サイズに合ったものを使用して下さい。作業時には保護メガネを着用して下さい。過負荷はネジの破損やケガの原因となります。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484184EPS-550プラス、マイナス
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする