電工ハイパワーマルチペンチ

電工ハイパワーマルチペンチ - SK11電工ハイパワーマルチペンチ - SK11電工ハイパワーマルチペンチ - SK11電工ハイパワーマルチペンチ - SK11
(1件のレビュー)

偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。
強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。
ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。

用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5内容量1個
注意
※刃が鋭利なため、こじるような使い方や鋼線・ピアノ線の切断はしないでください。刃が破損する恐れがあります。非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないでください。作業時には保護メガネ・防護具を着用して使用してください。能力以上の使用はしないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484279DVC-P200M202
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
18484288DVC-P225M232
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484288
2019-01-04
用途: 電気工事に使用
シュウアイ電機建設業・工事業

以前も使用していましが、圧着機能はとても無駄に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする