曜日別特売

ディープソケットセット

ディープソケットセット - SK11ディープソケットセット - SK11
(1件のレビュー)

全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。

用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄内容量1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484297SHS308DI
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484297
2022-01-26
用途: 米国マッカラー社製チェーンソーの整備

米国製の機械工具は基本的に全てインチサイズなので、このようなディープソケットが必要になります。これに1/4ソケットを足せば大概のものは整備できると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする