深型ステンレスパーツトレイ

深型ステンレスパーツトレイ - SK11深型ステンレスパーツトレイ - SK11深型ステンレスパーツトレイ - SK11深型ステンレスパーツトレイ - SK11
(1件のレビュー)

取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。

用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
外寸法(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484428SPT-D10約0.3105×68×58105×68×5880×45
オープン
759
835(税込)
当日出荷
18484437SPT-D13約0.65137×106×60137×106×60110×80
オープン
899
989(税込)
当日出荷
18484446SPT-D19約1.3191×137×74191×137×74160×105
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18484455SPT-D26約3.2267×186×81267×186×81230×150
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484428
2021-07-07
用途: メンテナンス

外したマフラーボルトやキャブ洗浄などに利用してます。
四気筒なら4個と必要になりますが、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする