スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。



何の問題も無いしっかりとした商品です。回転を滑らかにするために「潤滑剤」を回転部分に吹き付けました。
自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。
おおむね満足ですが、
スライド部分が前後にもスライドしてくれれば、文句ナシです。
棒を掴んだままクルクル回せて使いやすいです。1/4のボックスのうち、農機には10ミリが多用されていて作業がはかどります。ハンドルを抜けば長いエクステンションとしても使えます。
細いが使いやすい 折角なので短いロッドも付けた製品が欲しい
安価で収納もコンパクト、スピーディーな早回しも本締めもという欲張った機能をすべてこなす素晴らしい工具です。
ただ、工具箱に入れて車載していたら早回しのスリーブの綺麗なアルマイトに傷が(涙)
使用に何の支障も無いのですが、綺麗なメッキの仕上げとアルマイトのスリーブの見た目も気に入っていたので心がちょっと凹みました…
まず、安価なのに仕上げが良いです。
スリーブ内側に給油すると更に回転がスムースになりました。
普通のTレンチと違いハンドルが取り外せるので収納にも有利です。
作業が捗ります。お勧めです。