曜日別特売

ストロング軽量ウォーターポンププライヤー

ストロング軽量ウォーターポンププライヤー - SK11ストロング軽量ウォーターポンププライヤー - SK11

特殊ダイヤ型口形状で、滑ることなく少ない握り力で強力に対象物をつかみます。強度を損なわず、脅威の軽量化を実現しました。
水・油に濡れても滑りにくいワッフル型ローレットです。手のひらを挟みにくい安全設計のストッパー付きです。

用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。最大口開き(mm)48仕様落下防止コード取付け穴付質量(g)270呼び寸法(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484507DVC-250WPD
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする