曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
注意
※調光はできません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
電圧(V)
適合
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18492103XLX830DHNJLE21セット70.5200~242FK82533134005000
83,900
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
18492128XLX830DHVJLE21セット70.5200~242FK82533134003500
83,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
18492189XLX860DEDJLE91セット39.8100~242FK8253364006500
53,400
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
18492207XLX860DEWJLE91セット39.8100~242FK8253364004000
53,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
特別運賃
18492216XLX860DEVJLE91セット39.8100~242FK8253364003500
53,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
41959427XLX800DENCLE21台62.5-ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ100005000
66,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
41959436XLX830DENCLE21台81.7-ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ134005000
74,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
41959445XLX850DENCLE91台32.2-ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ50005000
48,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
18492119XLX830DHWJLE21セット70.5200~242FK82533134004000
83,900
26,980
29,678(税込)
欠品中
18492146XLX830DEDLE21セット86.5200~242FK82533134006500
55,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
18492225XLX800DEDLE21セット67200~242FK82533100006500
47,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18492234XLX800DENLE21セット67200~242FK82533100005000
47,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18492268XLX850DEDJLE91セット32.6100~242FK8253350006500
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18492277XLX850DENJLE91セット32.6100~242FK8253350005000
32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
18492137XLX800DHNJLE91セット52.6100~242FK82533100005000
55,900
取扱い終了
返品不可
18492155XLX830DENLE21セット86.5200~242FK82533134005000
55,400
取扱い終了
返品不可
18492164XLX830DEWLE21セット86.5200~242FK82533134004000
55,400
取扱い終了
返品不可
18492173XLX830DEVLE21セット86.5200~242FK82533134003500
55,400
取扱い終了
返品不可
18492198NNL8600ENJLE91セット39.8100~242FK8253364005000
36,900
取扱い終了
返品不可
18492243XLX800DEWLE21セット67200~242FK82533100004000
47,900
取扱い終了
返品不可
18492259XLX800DEVLE21セット67200~242FK82533100003500
47,900
取扱い終了
返品不可
18492286XLX850DEVJLE91セット32.6100~242FK8253350003500
32,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18492146XLX830DEDLE244789789XLX830DEDCLE2XLX830DEDLE2 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 Panasonic(パナソニック) 44789789一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型Panasonic(パナソニック)1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18492225XLX800DEDLE244789728XLX800DEDCLE2XLX800DEDLE2 一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型 Panasonic(パナソニック) 44789728一体型LEDベースライト iDシリーズ 110形 天井直付型Panasonic(パナソニック)1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18492234XLX800DENLE241959427XLX800DENCLE2XLX800DENLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック) 41959427iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18492268XLX850DEDJLE943749993XLX850DEDCLE9XLX850DEDJLE9 iD5000D-W230昼光色 Panasonic(パナソニック) 43749993iD5000D-W230昼光色Panasonic(パナソニック)1組
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18492277XLX850DENJLE941959445XLX850DENCLE9XLX850DENJLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック) 41959445iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする