曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーのセット品です。

質量(kg)4.2
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全31種類を絞り込む
色温度(K)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
電圧(V)
適合
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18492295XLX830KHNJLE21セット70.5200~242FK825335000
84,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18492313XLX830KHVJLE21セット70.5200~242FK825333500
84,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18492374XLX860KEDJLE91セット39.8100~242FK825336500
54,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18492383XLX860KENJLE91セット39.8100~242FK825335000
54,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18492399XLX860KEWJLE91セット39.8100~242FK825334000
54,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18492408XLX860KEVJLE91セット39.8100~242FK825333500
54,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
41959488XLX800KENCLE21台62.5-ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ5000
66,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
41959497XLX830KENCLE21台81.7-ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ5000
75,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
41959506XLX850KENCLE91台32.2-ガード:FK82533、ボルト:1200・1400ピッチ5000
49,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
44789536XLX850KEVCLE91セット32.2100~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト3500
49,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
44789545XLX850KEDCLE91セット32.2100~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト6500
49,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
44789554XLX800KEVCLE21セット62.5200~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト3500
66,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
44789563XLX800KEWCLE21セット62.5200~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト4000
66,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
44789579XLX800KEDCLE21セット62.5200~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト6500
66,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
44789588XLX830KEVCLE21セット81.7200~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト3500
75,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
44789606XLX830KEWCLE21セット81.7200~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト4000
75,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
44789624XLX830KEDCLE21セット81.7200~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト6500
75,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
44789649XLX800KHNCLE91セット51.7100~242【ガード】FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルト5000
76,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
18492304XLX830KHWJLE21セット70.5200~242FK825334000
84,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
18492347XLX830KENLE21セット86.5200~242FK825335000
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18492469XLX850KENJLE91セット32.6100~242FK825335000
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18492329XLX800KHNJLE91セット52.6100~242FK825335000
56,500
取扱い終了
返品不可
18492338XLX830KEDLE21セット86.5200~242FK825336500
56,000
取扱い終了
返品不可
18492356XLX830KEWLE21セット86.5200~242FK825334000
56,000
取扱い終了
返品不可
18492365XLX830KEVLE21セット86.5200~242FK825333500
56,000
取扱い終了
返品不可
18492417XLX800KEDLE21セット67200~242FK825336500
48,500
取扱い終了
返品不可
18492426XLX800KENLE21セット67200~242FK825335000
48,500
取扱い終了
返品不可
18492435XLX800KEWLE21セット67200~242FK825334000
48,500
取扱い終了
返品不可
18492444XLX800KEVLE21セット67200~242FK825333500
48,500
取扱い終了
返品不可
18492453XLX850KEDJLE91セット32.6100~242FK825336500
33,500
取扱い終了
返品不可
18492478XLX850KEVJLE91セット32.6100~242FK825333500
33,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18492347XLX830KENLE241959497XLX830KENCLE2XLX830KENLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 41959497iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18492469XLX850KENJLE941959506XLX850KENCLE9XLX850KENJLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック) 41959506iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする