iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
注意
※調光はできません。
全22種類を絞り込む
全光束(Lm)
色温度(K)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
電圧(V)
適合
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18492487XLX830NHNJLE21セット70.5200~242FK81534134005000
83,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
車上渡し
18492505XLX830NHVJLE21セット70.5200~242FK81534134003500
83,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
車上渡し
18492566XLX860NEDJLE91セット39.8100~242FK8153464006500
52,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18492575XLX860NENJLE91セット39.8100~242FK8153464005000
52,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
18492584XLX860NEWJLE91セット39.8100~242FK8153464004000
52,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
車上渡し
18492593XLX860NEVJLE91セット39.8100~242FK8153464003500
52,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
41959454XLX800NENCLE21台62.5-ガード:FK81534、ボルト:1200・1400ピッチ100005000
65,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
41959463XLX830NENCLE21台81.7-ガード:FK81534、ボルト:1200・1400ピッチ134005000
74,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
41959479XLX850NENCLE91台32.2-ガード:FK81534、ボルト:1200・1400ピッチ50005000
48,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
18492496XLX830NHWJLE21セット70.5200~242FK81534134004000
83,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
車上渡し
18492654XLX850NENJLE91セット32.6100~242FK8153450005000
32,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
18492514XLX800NHNJLE91セット52.6100~242FK81534100005000
55,500
取扱い終了
返品不可
18492523XLX830NEDLE21セット86.5200~242FK81534134006500
55,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492539XLX830NENLE21セット86.5200~242FK81534134005000
55,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492548XLX830NEWLE21セット86.5200~242FK81534134004000
55,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492557XLX830NEVLE21セット86.5200~242FK81534134003500
55,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492609XLX800NEDLE21セット67200~242FK81534100006500
47,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492618XLX800NENLE21セット67200~242FK81534100005000
47,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492627XLX800NEWLE21セット67200~242FK81534100004000
47,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492636XLX800NEVLE21セット67200~242FK81534100003500
47,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492645XLX850NEDJLE91セット32.6100~242FK8153450006500
32,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
18492663XLX850NEVJLE91セット32.6100~242FK8153450003500
32,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18492654XLX850NENJLE941959479XLX850NENCLE9XLX850NENJLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック) 41959479iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイルPanasonic(パナソニック)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする