曜日別特売

一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ

一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーのセット品です。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵質量(kg)5.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
セット内容
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18492864XLX830WHNJLE270.5200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300HNJLE25000182.9
104,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
18492889XLX830WHVJLE270.5200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300HVJLE23500170.4
104,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
18492943XLX860WEDJLE939.8100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8600EDJLE96500156
73,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
18492959XLX860WENJLE939.8100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8600ENJLE95000158.2
73,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
18492968XLX860WEWJLE939.8100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8600EWJLE94000147.4
73,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
18492977XLX860WEVJLE939.8100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8600EVJLE93500147.4
73,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
44789177XLX850WENCLE932.2100~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500ENC LE95000153.1
69,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
44789195XLX850WEDCLE932.2100~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500EDC LE96500150.6
69,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
44789213XLX850WEVCLE932.2100~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500EVC LE93500142.5
69,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
44789238XLX830WEWCLE281.7200~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8300EWC LE24000144.5
94,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
44789256XLX830WENCLE281.7200~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8300ENC LE25000157.8
94,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
44789274XLX830WEDCLE281.7200~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8300EDC LE26500151.8
94,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
44789299XLX830WEVCLE281.7200~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8300EVC LE23500142.3
94,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
44789317XLX800WEWCLE262.5200~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8000EWC LE24000141.1
86,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
44789335XLX800WENCLE262.5200~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8000ENC LE25000154
86,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
44789353XLX800WEDCLE262.5200~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8000EDC LE26500148.1
86,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
44789378XLX800WHNCLE951.7100~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8000HNC LE95000186.2
95,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
44789396XLX800WEVCLE262.5100~242【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8000EVC LE23500138.8
86,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
18492873XLX830WHWJLE270.5200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300HWJLE24000172.9
104,100
32,980
36,278(税込)
欠品中
18492898XLX800WHNJLE952.6100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8000HNJLE95000183
70,500
取扱い終了
返品不可
18492907XLX830WEDLE286.5200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300EDLE26500143.4
70,000
取扱い終了
返品不可
18492916XLX830WENLE286.5200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300ENLE25000149.1
70,000
取扱い終了
返品不可
18492925XLX830WEWLE286.5200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300EWLE24000136.5
70,000
取扱い終了
返品不可
18492934XLX830WEVLE286.5200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300EVLE23500134.4
70,000
取扱い終了
返品不可
18492986XLX800WEDLE267200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8600EDLE26500138.2
62,500
取扱い終了
返品不可
18492995XLX800WENLE267200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8000ENLE25000143.7
62,500
取扱い終了
返品不可
18493004XLX800WEWLE267200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8000EWLE24000131.6
62,500
取扱い終了
返品不可
18493013XLX800WEVLE267200~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8000EVLE23500129.5
62,500
取扱い終了
返品不可
18493029XLX850WEDJLE932.6100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8500EDJLE96500148.7
47,500
取扱い終了
返品不可
18493038XLX850WENJLE932.6100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8500ENJLE95000151.2
47,500
取扱い終了
返品不可
18493047XLX850WEVJLE932.6100~242器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8500EVJLE93500140.7
47,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする