曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W150

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W150 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54内容量1セット
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
セット内容
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18493056XLX830PHNJLE270.5200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300HNJLE2非調光/省エネタイプ13400
91,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18493074XLX830PHVJLE270.5200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300HVJLE2非調光/省エネタイプ13400
91,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18493135XLX860PEDJLE939.8100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8600EDJLE9非調光/一般タイプ6400
61,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493144XLX860PENJLE939.8100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8600ENJLE9非調光/一般タイプ6400
61,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493153XLX860PEWJLE939.8100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8600EWJLE9非調光/一般タイプ6400
61,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493169XLX860PEVJLE939.8100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8600EVJLE9非調光/一般タイプ6400
61,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493065XLX830PHWJLE270.5200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300HWJLE2非調光/省エネタイプ13400
91,700
28,980
31,878(税込)
欠品中
18493083XLX800PHNJLE952.6100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000HNJLE9非調光/省エネタイプ10000
61,500
取扱い終了
返品不可
18493099XLX830PEDLE286.5200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300EDLE2非調光/一般タイプ13400
61,000
取扱い終了
返品不可
18493108XLX830PENLE286.5200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300ENLE2非調光/一般タイプ13400
61,000
取扱い終了
返品不可
18493117XLX830PEWLE286.5200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300EWLE2非調光/一般タイプ13400
61,000
取扱い終了
返品不可
18493126XLX830PEVLE286.5200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300EVLE2非調光/一般タイプ13400
61,000
取扱い終了
返品不可
18493178XLX800PEDLE267200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000EDLE2非調光/一般タイプ10000
53,500
取扱い終了
返品不可
18493187XLX800PENLE267200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000ENLE2非調光/一般タイプ10000
53,500
取扱い終了
返品不可
18493196XLX800PEWLE267200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000EWLE2非調光/一般タイプ10000
53,500
取扱い終了
返品不可
18493205XLX800PEVLE267200~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000EVLE2非調光/一般タイプ10000
53,500
取扱い終了
返品不可
18493214XLX850PEDJLE932.6100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8500EDJLE9非調光/一般タイプ5000
38,500
取扱い終了
返品不可
18493223XLX850PENJLE932.6100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8500ENJLE9非調光/一般タイプ5000
38,500
取扱い終了
返品不可
18493239XLX850PEVJLE932.6100~242器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8500EVJLE9非調光/一般タイプ5000
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする