曜日別特売

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220 - Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.9材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54内容量1セット
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
セット内容
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18493433XLX830UHNJLE270.5200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8300HNJLE2非調光/省エネタイプ13400
92,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18493458XLX830UHVJLE270.5200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8300HVJLE2非調光/省エネタイプ13400
92,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18493519XLX860UEDJLE939.8100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8600EDJLE9非調光/一般タイプ6400
62,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493528XLX860UENJLE939.8100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8600ENJLE9非調光/一般タイプ6400
62,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18493537XLX860UEWJLE939.8100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8600EWJLE9非調光/一般タイプ6400
62,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493546XLX860UEVJLE939.8100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8600EVJLE9非調光/一般タイプ6400
62,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
18493449XLX830UHWJLE270.5200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8300HWJLE2非調光/省エネタイプ13400
92,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
18493467XLX800UHNJLE952.6100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8000HNJLE9非調光/省エネタイプ10000
62,100
取扱い終了
返品不可
18493476XLX830UEDLE286.5200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8300EDLE2非調光/一般タイプ13400
61,600
取扱い終了
返品不可
18493485XLX830UENLE286.5200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8300ENLE2非調光/一般タイプ13400
61,600
取扱い終了
返品不可
18493494XLX830UEWLE286.5200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8300EWLE2非調光/一般タイプ13400
61,600
取扱い終了
返品不可
18493503XLX830UEVLE286.5200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8300EVLE2非調光/一般タイプ13400
61,600
取扱い終了
返品不可
18493555XLX800UEDLE267200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8000EDLE2非調光/一般タイプ10000
54,100
取扱い終了
返品不可
18493564XLX800UENLE267200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8000ENLE2非調光/一般タイプ10000
54,100
取扱い終了
返品不可
18493573XLX800UEWLE267200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8000EWLE2非調光/一般タイプ10000
54,100
取扱い終了
返品不可
18493589XLX800UEVLE267200~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8000EVLE2非調光/一般タイプ10000
54,100
取扱い終了
返品不可
18493598XLX850UEDJLE932.6100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8500EDJLE9非調光/一般タイプ5000
39,100
取扱い終了
返品不可
18493607XLX850UENJLE932.6100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8500ENJLE9非調光/一般タイプ5000
39,100
取扱い終了
返品不可
18493616XLX850UEVJLE932.6100~242器具本体:NNLK82722、ライトバー:NNL8500EVJLE9非調光/一般タイプ5000
39,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする