曜日別特売

迷彩ヤッケ 2274

迷彩ヤッケ 2274 - カジメイク迷彩ヤッケ 2274 - カジメイク
(4件のレビュー)

作業中の泥・風・汚れから体をガード!汚れやすい作業に最適な人気の迷彩柄ヤッケ。
胸元中央に小物収納ポケット装備。裾ドローコードでフィット感を調整可能。

用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等に混率(%)ポリエステル100%生地タフタ内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185001262274ブルーカモM
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185001352274ブルーカモL
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185001442274ブルーカモLL
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185001532274ブルーカモ3L
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185001692274ブルーカモ4L
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185001782274ブルーカモ5L
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185001872274ブラックカモM
1,090
899
989(税込)
5日以内出荷
185001962274ブラックカモL
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185002052274ブラックカモLL
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185002142274ブラックカモ3L
1,090
899
989(税込)
当日出荷
185002232274ブラックカモ4L
1,090
899
989(税込)
5日以内出荷
185002392274ブラックカモ5L
1,090
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 雨の日のカッパ代わりに使用しています。
ヤマサファーム農・林・水産業

雨の日や冬の防寒対策に使用しています。水滴をはじいて風を通さないので暖かく使っています。

対象商品 : 18500144
2023-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

対象商品 : 18500135
2020-10-18
用途: 雪どけ作業に

ポリエステル100%の生地で、ぺらぺらです。
価格が価格ですので、仕方ないでしょう。

対象商品 : 18500153
2019-12-19
用途: 伐採作業時
農・林・水産業

デザイン、着心地も良く、これからの季節に大活躍しそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする