曜日別特売

迷彩パンツ 2275

迷彩パンツ 2275 - カジメイク迷彩パンツ 2275 - カジメイク
(3件のレビュー)

作業中の泥・風・汚れから体をガード。汚れやすい作業に最適な迷彩柄パンツです。

用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等に混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185002482275ブルーカモM
890
799
879(税込)
5日以内出荷
185002572275ブルーカモL
890
799
879(税込)
当日出荷
185002662275ブルーカモLL
890
799
879(税込)
当日出荷
185002752275ブルーカモ3L
890
799
879(税込)
当日出荷
185002842275ブルーカモ4L
890
799
879(税込)
当日出荷
185002932275ブルーカモ5L
890
799
879(税込)
当日出荷
185003092275ブラックカモM
890
799
879(税込)
当日出荷
185003182275ブラックカモL
890
799
879(税込)
当日出荷
185003272275ブラックカモLL
890
799
879(税込)
当日出荷
185003362275ブラックカモ3L
890
799
879(税込)
5日以内出荷
185003452275ブラックカモ4L
890
799
879(税込)
5日以内出荷
185003542275ブラックカモ5L
890
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 水道工事
建設業・工事業

作業着が汚れるので、その上に来ています。無地の物よりおしゃれかと思い
数年前から購入しています。しゃがむ作業が多いので、またの縫い目から
破けてしまいますので、新しいうちに強力なテープで補強してはいています(>_<)

2024-11-21
用途: 作業着として
広岡流域環境保全の会その他業種

剪定作業しています。樹木により商品の損傷(穴や、キズあるいは破けたりもしますが、寒い日はこれが一番ですね。大事に使えば傷もつけずに長持ちします。
最悪ガムテープで補修OKかな。

対象商品 : 18500266
2023-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする