曜日別特売

農ヤッケ 2261

農ヤッケ 2261 - カジメイク農ヤッケ 2261 - カジメイク農ヤッケ 2261 - カジメイク農ヤッケ 2261 - カジメイク農ヤッケ 2261 - カジメイク
(1件のレビュー)

プリント柄が人気の女性におすすめのヤッケです。前ファスナー開きのデザインで着脱が容易です。
左右ポケットはフラップ付きで小物の収納に便利です。袖口&裾パイピングでぴったりフィットします。

用途農作業・ガーデニング・軽作業等に性別女性用混率(%)ポリエステル100%生地ポンジ-内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
着丈(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185003632261S150~15876~8268ベジタブルリバティーベジタブルリバティー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185003792261M154~16280~8670ベジタブルリバティーベジタブルリバティー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185003882261L160~16884~9072ベジタブルリバティーベジタブルリバティー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185003972261LL164~17088~9474ベジタブルリバティーベジタブルリバティー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004062261S150~15876~8268デニムフラワーデニムフラワー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004152261M154~16280~8670デニムフラワーデニムフラワー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004242261L160~16884~9072デニムフラワーデニムフラワー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004332261LL164~17088~9474デニムフラワーデニムフラワー
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004492261S150~15876~8268トマトドットトマトドット
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004582261M154~16280~8670トマトドットトマトドット
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004672261L160~16884~9072トマトドットトマトドット
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004762261LL164~17088~9474トマトドットトマトドット
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004852261S150~15876~8268ベジタブルバンダナベジタブルバンダナ
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185004942261M154~16280~8670ベジタブルバンダナベジタブルバンダナ
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185005032261L160~16884~9072ベジタブルバンダナベジタブルバンダナ
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
185005192261LL164~17088~9474ベジタブルバンダナベジタブルバンダナ
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-30
用途: 農作業
キムラ商事卸売・小売業

1枚ではペラペラなので中に1枚履いて使用します。
夏は丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする