アケパネ20

アケパネ20 - プラチナ万年筆アケパネ20 - プラチナ万年筆アケパネ20 - プラチナ万年筆アケパネ20 - プラチナ万年筆アケパネ20 - プラチナ万年筆
(1件のレビュー)

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます

材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、表面シート:透明アクリル 1.5mm厚、裏板:パーチクルボード、バネ:ポリアセタール樹脂、パッケージ:段ボール個包装フレーム幅(mm)20内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
外寸(mm)
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19880964ADA1-B・B20A1判2.9ブラック/ ブラック876×629841×594
17,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
19880973ADA1-G・G20A1判2.9ゴールド/ ゴールド876×629841×594
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
19880989ADA1-KS・C20A1判2.9シルバー/ クローム876×629841×594
12,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
19880998ADA1-S・C20A1判2.9化研シルバー/ クローム876×629841×594
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881007ADA1-W・W20A1判2.9ホワイト/ ホワイト876×629841×594
17,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881016ADA2-B・B20A2判2.1ブラック/ ブラック629×455594×420
13,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
19881025ADA2-G・G20A2判2.1ゴールド/ ゴールド629×455594×420
9,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
19881034ADA2-KS・C20A2判2.1シルバー/ クローム629×455594×420
9,000
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881043ADA2-S・C20A2判2.1化研シルバー/ クローム629×455594×420
9,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19881059ADA2-W・W20A2判2.1ホワイト/ ホワイト629×455594×420
9,000
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881068ADA3-B・B20A3判0.9ブラック/ ブラック455×332420×297
11,000
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881077ADA3-G・G2A3判0.9ゴールド/ ゴールド455×332420×297
7,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881095ADA3-S・C20A3判0.9化研シルバー/ クローム455×332420×297
7,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881104ADA3-W・W20A3判0.9ホワイト/ ホワイト455×332420×297
7,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881113ADA4-B・B20A4判0.6ブラック/ ブラック332×245297×210
9,000
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881129ADA4-G・G20A4判0.6ゴールド/ ゴールド332×245297×210
6,500
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881138ADA4-KS・C20A4判0.6シルバー/ クローム332×245297×210
6,500
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881147ADA4-S・C20A4判0.6化研シルバー/ クローム332×245297×210
9,000
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881156ADA4-W・W20A4判0.6ホワイト/ ホワイト332×245297×210
9,000
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881165ADB1-B・B20B1判4.1ブラック/ ブラック1065×7631030×728
20,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881174ADB1-G・G20B1判4.1ゴールド/ ゴールド1065×7631030×728
13,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881183ADB1-KS・C20B1判4.1シルバー/ クローム1065×7631030×728
13,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881199ADB1-S・C20B1判4.1化研シルバー/ クローム1065×7631030×728
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
19881208ADB1-W・W20B1判4.1ホワイト/ ホワイト1065×7631030×728
18,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881217ADB2-B・B20B2判2.3ブラック/ ブラック763×550728×515
14,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881244ADB2-S・C20B2判2.3化研シルバー/ クローム763×550728×515
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881253ADB2-W・W20B2判2.3ホワイト/ ホワイト763×550728×515
14,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881269ADB3-B・B20B3判1.3ブラック/ ブラック550×399515×364
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881278ADB3-G・G20B3判1.3ゴールド/ ゴールド550×399515×364
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881287ADB3-KS・C20B3判1.3シルバー/ クローム550×399515×364
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881296ADB3-S・C20B3判1.3化研シルバー/ クローム550×399515×364
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881305ADB3-W・W20B3判1.3ホワイト/ ホワイト550×399515×364
8,300
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881314ADB4-B・B20B4判0.8ブラック/ ブラック399×292364×257
6,800
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881323ADB4-G・G20B4判0.8ゴールド/ ゴールド399×292364×257
6,800
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881339ADB4-KS・C20B4判0.8シルバー/ クローム399×292364×257
6,800
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881348ADB4-S・C20B4判0.8化研シルバー/ クローム399×292364×257
6,800
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881357ADB4-W・W20B4判0.8ホワイト/ ホワイト399×292364×257
6,800
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881086ADA3-KS・C20A3判0.9シルバー/ クローム455×332420×297
7,800
取扱い終了
返品不可
19881226ADB2-G・G20B2判2.3ゴールド/ ゴールド763×550728×515
10,000
取扱い終了
返品不可
19881235ADB2-KS・C20B2判2.3シルバー/ クローム763×550728×515
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19881077
2019-07-14
用途: 来客者への会場の掲示。

以前から手軽に案内掲示できるものを探していましたが、偶然モノタロウサイトで発見。壁に張り紙していたのが、高級感溢れる掲示案内が出来るようになって、来客者からも好評で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする