曜日別特売

D2軸精密デジタル平型水準器

D2軸精密デジタル平型水準器 - アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器 - アカツキ製作所(KOD)

2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載

材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50内容量1個
注意
※スマートフォンは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
精度
分解能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18512814DWL-1300XY0~±5.00±0°~±1.00°→±0.02°以内、左記以外の角度→±0.04°以内0.01°(0.18mm/m)64-8493-50
51,700
49,980
54,978(税込)
当日出荷
18512823DWL-1500XY0~±2000±0°~±0.500°→±0.02°以内、左記以外の角度→±0.004°以内0.001°(.0020mm/m)64-8493-51
77,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする