アカツキ製作所(KOD)
真鍮下ゲ振
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)
糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※PB-17は下ゲ振キャッチSH-45への使用はできません。
全13種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
8
35
70
100
150
200
250
300
400
500
600
750
1000
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(g)
公差(g)
胴径(Φmm)
公差(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18513487
PB-17
真鍮製(銅合金製)
8
±1.5
12
(胴径)±0.8、(全長)1.5
24
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18513496
PB-17
真鍮製(銅合金製)
35
±3
20
(胴径)±0.8、(全長)1.5
37
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
18513505
PB-17
真鍮製(銅合金製)
70
±5
26.5
(胴径)±1.0、(全長)1.5
45
¥
4,365
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18513523
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
150
±15
33
(胴径)±1.5、(全長)2.0
58
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18513548
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
250
±25
39
(胴径)±1.5、(全長)2.5
67
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18513566
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
400
±30
46.5
(胴径)±1.8、(全長)2.5
80.5
¥
8,275
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18513584
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
600
±35
54
(胴径)±2.0、(全長)3.0
92
¥
11,325
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18513609
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
1000
±50
64
(胴径)±2.0、(全長)3.0
107
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18513514
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
100
±10
29
(胴径)±1.5、(全長)2.0
50
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
18513539
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
200
±20
36.5
(胴径)±1.5、(全長)2.5
64
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
18513557
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
300
±25
42
(胴径)±1.8、(全長)2.5
72
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
18513575
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
500
±30
51
(胴径)±1.8、(全長)3.0
87
¥
10,025
取扱い終了
返品不可
18513593
PB-17
真鍮製(銅合金製)、綱製先端付
750
±40
58
(胴径)±2.0、(全長)3.0
98
¥
13,625
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください