曜日別特売
(1件のレビュー)

家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。

用途調光は3段階から選択可能。倍率(倍)1.75材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18513706-
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18513706
2019-06-24
用途: はんだづけ、機械部品のメンテナンス

拡大率も明るさも十分、光の色もいいです。ゆがんで見える事もなく、角度調整もいい具合です。デザインもスッキリしててシンプルで洗練されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする