リナジャパン
ウィテック 1500 マイナスイオンドライヤー
高濃度マイナスイオンで髪、サラツヤしっとり仕上げ。大風量でありながら軽量設計です。
色
ホワイト
付属品
ノズル
質量(g)
700
径(Φmm)
口先:52
消費電力(W)
1500/750
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18610455
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください