大阪ブラシ
マイナスイオンドライヤー EXD-1300
付属品
ノズル
質量(g)
670
径(Φmm)
口先:40
消費電力(W)
1300/650
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625103
-
ブラック
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
18625119
-
ホワイト
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください