エバーメイト
プロイオンドライヤー
竹炭による遠赤外線効果とマイナスイオン効果で、素早くサラサラに。超軽量タイプで、長時間使っても疲れにくい。1200Wのパワーでも低騒音タイプ。
付属品
ノズル2種類
質量(g)
570
径(Φmm)
53
消費電力(W)
1200/600
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18623143
-
ホワイト
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18623159
-
マットブラック
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください