ストレート&カール セレブアイロン

ストレート&カール セレブアイロン - リナジャパン

フレキシブルに動くプレートでストレート・Cカール・巻き髪・ボリュームアップを自由自在にスタイリングダイアル式温度調節機能が追加され、さらに使いやすくなりました。

寸法(mm)30×45×270質量(g)225プレート寸法(mm)24×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
温度(℃)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18615635-100(50/60Hz)120~200(ダイアル式)約3
10,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする