大阪ブラシ
PBHP-500 ホットプレミアムアイロン プロ
欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム
寸法(mm)
325×40×38
質量(g)
440
プレート寸法(mm)
25.3×114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
温度(℃)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609089
-
100~240(50/60Hz)
130~230(10段階温度調節)
45
3.5
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください