大阪ブラシ
SI-25 ストレートアイロン グロッシー
セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
消費電力(W)
45
色
ブラック
電源(V)
100(50/60Hz)
温度(℃)
60~210
コード長さ(m)
2.8
寸法(mm)
32(W)×237(L)×72(H)
質量(g)
369
プレート寸法(mm)
25×85
プレート
セラミックコーティングプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609265
-
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください