曜日別特売

プレジールプロバリカン FTC-BA02

プレジールプロバリカン FTC-BA02 - 大阪ブラシ
(1件のレビュー)

120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。

電源(V)100(50/60Hz)使用電池リチウムイオン電池消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)仕様水洗い不可付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)182×45×43質量(g)約215コード長さ(m)約1.8刈込み高さ(mm)0.8~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18623064-
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 日常生活
その他業種

切れ味は最高です。
伸ばしている髭のカットにも最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする