曜日別特売

EXT4800 コードレスプロトリマー

EXT4800 コードレスプロトリマー - 大阪ブラシ
(1件のレビュー)

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル

電源(V)100(50/60Hz)使用電池ニッケル水素電池消費電力(W)3.2仕様水洗い不可付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント寸法(mm)149×33×36質量(g)128刈込み高さ(mm)0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18605677-
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 犬・猫の毛刈り
北光犬猫病院医療・福祉・介護関連業

切れ味も良く、小さくて小回りが利いて使い勝手がとても良いです。あと、替刃がついているのが最高です。ただ、猫の毛刈りに使った時にバチカンの音がちょっと大きく神経質なペットには不向きかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする