DEEDS ベーシックミニシザー

DEEDS ベーシックミニシザー - ディーズプロダクト
(1件のレビュー)

プロ用のしっかりとした作りにこだわったミニシザーです。仕上げ、耳周りやネープ、前髪のカット等に最適です。

刃渡り(mm)50全長(mm)130寸法(inch)4.5材質ステンレス炭素鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186054764.5インチ
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18605476
2022-07-25
用途: 散髪
不動産業

子どもの散髪のために。今までずっと赤ちゃん用の小さくてもっと安いものを使っていましたが、切った感覚は全然違います、スムーズで気持ちいいほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする