曜日別特売

DEEDS GUZ2段刃セニング

DEEDS GUZ2段刃セニング - ディーズプロダクト

変形オフセットハンドル、ベアリング内蔵でスムーズな開閉、段刃形状で抜けの良いセニングです。

刃渡り(mm)75全長(mm)176寸法(inch)6材質ステンレス炭素鋼440C仕様カット率:25%前後内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18605056-
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする