ディーズプロダクト
DEEDS ZV15Tセニング
溝無しタイプで抜けが良く、荒削り、刈り上げはもちろんスライドするように毛量調節も可能です。
刃渡り(mm)
75
全長(mm)
155
寸法(inch)
6
材質
ステンレス炭素鋼440C
仕様
カット率:50%前後
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18605117
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください