トゥルウィン
TW-01 NEW ポリゴンⅡ
後ろ開閉ボタンあり
材質
牛革
仕様
4丁用(ホルダー取り外し可能)
付属品
ショルダーベルト
寸法(mm)
125×195×45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609369
-
チョコ
オープン
取扱い終了
18609378
-
ブラウン
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください