トゥルウィン
TW-16
仕様
5丁用(2丁取り外し可能)
付属品
ウエストベルト
材質
牛革
寸法(mm)
115×220×50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609387
-
ブラウニーⅡ
オープン
取扱い終了
18609396
-
ブラウニー
オープン
取扱い終了
18609405
-
ライトブラウン
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください