サンビー工業
ブラシ SRシリーズ
軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18622547
SR-702
26行
75
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18622556
SR-552
22行
63
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18622565
SR-402
20行
53
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18622574
SR-402SP
20行
53
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18622583
SR-352
18行
45
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
18622599
SR-302
12行
38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください