大阪ブラシ
OBスケルトンブラシ#321
(2件のレビュー)
材質(毛)
ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長(mm)
192
行数
7行
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609037
-
ブラック
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18609046
-
ブルー
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18609064
-
ピンク
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
18609055
-
グリーン
オープン
取扱い終了
18609073
-
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください